MSA302A ギア型イレーサーパッド MASTER AIR 45556804

MSA302A ギア型イレーサーパッド MASTER AIR 45556804
MSA302A ギア型イレーサーパッド MASTER AIR 45556804

ギア型イレーサーパッド

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45556804品番MSA302A
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

角が多くステッカーやラインを効率よく削り取ります!!
低速ドリル等で使用出来ます。

仕様6Φアダプター付き適合機種MPT38660厚さ(mm)27直径(Φmm)100ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])3500RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45556804
2024-08-02
用途: 車両
プランサクマ製造業

車両のシートも綺麗に剥がせ大変良い商品です。またよろしくお願いいたします。

対象商品 : 45556804
2022-11-20
用途: ステッカーはがし
水本興業

トラックのステッカーはがしの際、塗装面に傷がつかず購入して良かったです。

対象商品 : 45556804
2021-10-06
用途: 塗装作業時
有限会社富士商会自動車・二輪車・自転車関連業

塗装する前のステッカー剥がしに使用していますが、問題なく使えてます。

対象商品 : 45556804
2019-07-12
用途: まだコツが掴めない

イイ感じはします。コツが掴めれば使えそうです。最後の糊取りに使ってみました。
車の看板消しの用途です。

対象商品 : 45556804
2017-08-06
用途: トラックの古くなったみすぼらしい社名シール等の除去
名岐合同株式会社運輸・通信業

最初は、力加減が判らず慣れないで無駄が多かったけど
ある程度使ってみると結構 楽に剥がれてくれて残りの糊も殆ど除去して
楽々って感じでした。

対象商品 : 45556804
2015-02-04
用途: ステッカー剥がし

値段のわりには、良く剥がせて便利です。

対象商品 : 45556804
2017-05-08
用途: ヨットの船体のシールはがし
株式会社トライオールスリージャパン製造業

使えませんでした。塗料の後が残りました。摩擦熱で塗料がこびりつきました。こびりついた塗料は薬剤でも落ちなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする