業務用極厚ポリ袋

(69件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 45557811 品番 DK88
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)80 透明 厚さ(mm)0.08 寸法(横×縦)(mm)800×1000 材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
重量物の保管
製造業

適度な厚みがあり強度もありそうです。目的にぴったりでした。

対象商品:
48619716
2023-08-01
用途:
観賞魚のパッキング
アクアマリンズ(個人事業主) 様 (卸売・小売業)

観賞用の海水魚を宅急便で配送する時に、袋の中に海水と観賞魚を入れ、酸素でパッキングをして梱包をします。全国各地に観賞魚が到着まで袋が破れない事が絶対条件となっており、この商品は非常に良い商品です。

対象商品:
48619698
2023-03-27
用途:
ゴミ処理時
株式会社内藤商店 様

厚みがあり破れない袋です。かなり丈夫です。
袋にしてはちょっと高い気はしますが破れないので妥当な金額かもしれません。
もっと安くなるよう願ってます。

対象商品:
45557802
2022-05-05
用途:
お風呂場での染め物の際に
その他業種

薄い45リットルのポリ袋だと破けてしまうので、厚手のコチラが染め物に便利です。
脱衣カゴにセットしてビニルの桶として使用して染め物をしています。

対象商品:
45557802
2021-11-15
用途:
漬物容器の内側に使用する
その他業種

厚みがしっかりしており専用のビニール袋とそん色がないため大変お得。

1人が参考にしています
対象商品:
45557802
2021-08-03
用途:
廃棄物の梱包用

金属、プラが混合した廃棄物をまとめておくために使用しています。廃棄物に鋭利な部分があっても破れにくく重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
45557802
2021-09-07
用途:
籾殻いれ
農・林・水産業

5sにちょうどのサイズで、分厚いので破けにくく便利。

対象商品:
45557802
2021-05-14
用途:
ゴミ袋
エムツーカンパニー 様

0.10mmほどゴワゴワしてなくて、十分に強い。金属片から濡れたウエスや、臭いのきついものもいれている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする