ゾナG5 カバー付 白

(11件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 45557924 品番 C0161AA
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

履き口カバー付、防滑ソール白長靴。
優れた防滑性、フィッティング性は安全ご快適な作業をバックアップします。
ワイドトレッドにより、ソールと接地面との摩擦力をアップ。
フレックス構造のブロックパターンは防滑性と耐久性を向上。

機能耐油、抗菌、防カビ剤配合 サイズ(cm)22.5 足幅2E 形状ハイカット タイプカバー付 種類作業靴 長さ(cm)30+カバー12(26の場合) 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)800(26cmの場合) 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:511

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-28
用途:
農作業
農・林・水産業

修正再投稿です。
付属のインソールと別のインソールを合わせて使うと、表示と異なる2Eではなく3Eの商品でしたが、フィットした感じになったので評価変更します。

対象商品:
45557994
2022-01-13
用途:
酪農作業
農・林・水産業

○○製の長靴を使用したら、靴ズレしたり、半月で水漏れしたり失敗してましたが、弘進ゴム製は丈夫で気にいってます。改善点は、自分は足が幅広いので、親指の第2関節の部分に亀裂が入り水漏れしてしまいます。

対象商品:
45557985
2021-08-14
用途:
農作業に

幅広甲高の足にも合う。
1サイズ下げて高めのインソールを入れてぴったり履くと移動が楽です。
白なので真夏の暑さも少しはマシ。
生ゴムのソールがグリップ長持ちでGood

2021-11-13
用途:
農作業全般
その他業種

普段の足サイズは26.5ですが、25.5を購入しました。
少しゆったりした感じです。

対象商品:
45558012
2020-08-22
用途:
衛生作業に使用
農・林・水産業

いつも使っています。
安心の品質。滑りにくいし安物の長靴はヒビ割れするけれども、こちらはまずそれはあり得ないので品質は確か!交換しようと思わなければ相当に使える。

対象商品:
45557976
2020-08-08
用途:
草刈り作業に
建設業・工事業

山ビルが沢山いるので、いつもこのタイプを履いていますが、今回は履き替えに購入しました。他の商品よりカバーが長いのが良いです。

対象商品:
45557924
2020-04-06
用途:
田んぼ作業
農・林・水産業

二度目の購入です。靴底もしっかりしていて長さもありピッタリフィットしているので田植え長靴の代わりに使える程です。白いので黒い長靴よりも熱を吸収しないので外でも役立ちます。足のサイズと同じサイズで使ってます。

対象商品:
45558012
2020-05-24
用途:
農作業
農・林・水産業

靴幅と甲の高さは丁度よく、足が中で踊らないため踏ん張りが効く。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする