※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの 押釦開閉器
XACA9415
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45557925
品番
XACA9415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
質量(kg)
0.01
タイプ
Product or Component:Head for push-button
使用温度範囲(℃)
-25〜70
規格
IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32
シリーズ
XACA
レンズ色
黄
保護等級
IP65 conforming to IEC 60529
保存温度範囲(℃)
-40〜70
クラス
Class II conforming to IEC 61140
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
100gn(IEC 60068-2-27)
取付面位置
Front of enclosure
耐振動(Hz)
15gn(f=10〜500)conforming to IEC 60068-2-6