ライトセーフティーワークス LSW-02 黒

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 45558064 品番 A0020AC
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

氷に効く!!
氷上防滑性抜群のキュービックソール採用。
サイプ(溝)が刻まれたブロックと特殊配合ラバーによりあらゆる方向に対しグリップ力を発揮。
氷結路面での耐滑性を考えたスタッドレスソールです。
保温性抜群の高性能ライニング。
安全・保温・耐久高性能アッパー(耐寒温度-55℃対応)、防寒用専用ブーツです。

サイズ(cm)25.5 足幅3E 材質(インナー)5.5mm厚フェルト 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)35(26の場合) 材質(アッパー)総ゴム製 材質(ソール)総ゴム製 標準質量(g/片足)1170(26cmの場合) 機能超軽量配合、鋼製先芯(JIS S種相当)、高性能アッパー(耐寒温度-55℃対応)、5.5mm厚フェルトライニング、吸汗仕様フェルトインソール装備、キュービックソール JIS規格JIS S種相当 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45558082
2018-06-07
用途:
冷蔵庫内作業
製造業

−40℃の冷凍庫内作業でも足が冷えない
ただ、重いため、長時間作業で疲れる

保温性か、快適性のどちらかをとるかで悩む

対象商品:
45558082
2018-12-14
用途:
土工
建設業・工事業

とても良い商品で満足しています。
とても温かいです。

対象商品:
45558055
2015-12-26
用途:
雪かき
建設業・工事業

ずーっと履いていてもぬれたかんがなくあたたかい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする