氷に効く!! 氷上防滑性抜群のキュービックソール採用。 サイプ(溝)が刻まれたブロックと特殊配合ラバーによりあらゆる方向に対しグリップ力を発揮。 氷結路面での耐滑性を考えたスタッドレスソールです。 保温性抜群の高性能ライニング。 安全・保温・耐久高性能アッパー(耐寒温度-55℃対応)、防寒用専用ブーツです。
−40℃の冷凍庫内作業でも足が冷えないただ、重いため、長時間作業で疲れる保温性か、快適性のどちらかをとるかで悩む
とても良い商品で満足しています。とても温かいです。
ずーっと履いていてもぬれたかんがなくあたたかい