※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)

XB4BW73731G5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45558476 品番XB4BW73731G5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●Contact operation:Slow-break 材質Fixing collar:Zamak 質量(kg)0.13 タイプProduct or Component:Illuminated double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard、Signalling:Steady 使用温度範囲(℃)-40〜70 規格IEC 60947-5-5、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-1、UL 508、IEC 60947-1、IEC 60947-5-4、JIS C8201-5-1、JIS C8201-1 シリーズXB4 接点構成1NO+1NC 保護等級IP66 IEC 60529、IP69K IEC 60529、IP69 IEC 60529 ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular 消費電流(mA)14 操作description:Green ''I''-red ''O'' 光源色 操作力(N)3.5 N NC changing electrical state、3.8 N NO changing electrical state 保存温度範囲(℃)-40〜70 短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1 機械的耐久性1000000サイクル 操作部形状1 flush-1 projecting push-buttons-1 central pilot light クラスClass I IEC 60536 取付径(Φmm)22.5 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(ベゼル)Chromium plated metal 材質(接点)Ag/Ni 耐振動(Hz)5gn(2〜500)IEC 60068-2-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする