小池酸素工業
小池酸素工業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
小池酸素工業の ガス調整器
酸素調整器セフティゴールド てじめくんまもり
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
関東式
注文コード
45558511
品番
SG-X-HM1G
参考基準価格(税別)
¥45,930
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
空気出入口接続口径
入口側:W22-14山(袋ナット)
出口側:M16×1.5(袋ナット)、JIS2号ホース差し
使用ガス
酸素
機能
逆火防止
用途
容器用
種別
関東式
質量(kg)
1.69
最高使用圧力(MPa)
0.98
供給空気圧力(MPa)
14.7(150kgf/cm
2
)
装備
乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M
標準流量(Nm
3
/h)
0.8MPaのとき32
圧力計(MPa)
1次側:25、2次側:2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応