11180 スタンダードセット台 西村製作所 45558676 11180 スタンダードセット台 西村製作所 45558676

スタンダードセット台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45558676 品番 11180
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

スタンダードデザインのフルカラーワゴンです。
天板2段、引き出し式深型パット1段、固定式深型パット1段、中仕切り1段付き。
取手部分はグリップ付きで移動も楽です。
新型ボールキャスター使用で静粛性が高く、スムーズな動きです。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)465×300×875 キャスター新型ボールキャスター 材質(キャスター)ウレタン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(中仕切り)70×355×245 材質(フレーム)スチール粉体塗装仕上げ 材質(天板)メラミン化粧合板 パット寸法(mm)(外寸)高さ80×幅365×奥行275、(内寸)高さ75×幅325×奥行225 材質(パット)PP 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)425×300 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)875×465×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする