曜日別特売
AT-100MGA4 アルミ 丸形フード 縦ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45558976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100MGA4 アルミ 丸形フード 縦ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45558976
AT-100MGA4 アルミ 丸形フード 縦ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45558976

アルミ 丸形フード 縦ギャラリ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ径(Φmm)100呼称100注文コード45558976品番AT-100MGA4
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ドレン水切板付(壁汚れ低減) フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PAL) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ

用途外壁用寸法A(mm)157寸法B(mm)126寸法C(mm)97寸法D(mm)98寸法E(mm)52寸法F(mm)25材質アルミ仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリ呼称100適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする