38mm NGネジ込みジョイント FARMECH 45559001

 

38mm NGネジ込みジョイント FARMECH 45559001
38mm NGネジ込みジョイント FARMECH 45559001
38mm NGネジ込みジョイント FARMECH 45559001

NGネジ込みジョイント

(6件のレビュー)
ねじ(PT)1 1/2インチ
内容量1個注文コード45559001品番38mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。
従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。
油、有機溶剤、アルカリに強い。

用途
水処理、農業
海洋、水産、土木、建設
一般工業など
材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180寸法L(mm)90寸法L1(mm)58寸法L2(mm)22寸法D(mm)40寸法D1(mm)38寸法D2(mm)30ねじ(PT)1 1/2インチ仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※PH5以下の酸性の強い流体には使用出来ません。
※流体圧力は0.5MPa以上の使用は出来ません。
※金属製と樹脂製において材質違いによる不適合の可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45559017
2021-11-16
用途: 消雪パイプの配管
農・林・水産業

材質が良いため、温めても問題ありません。安心して使用できます。

対象商品 : 45558983
2018-05-18
用途: ポンプの排水

樹脂製のため、斜めにねじ込んでしまった際にネジが壊れてしまいますが、安価で使いやすいです。
ホースが抜けない時は、そのまま処分して新しいのを付けています。

2が参考にしています
対象商品 : 45558974
2018-04-23
用途: ホース内径19mmに使用するつもりだったが入りにくいので22mmした。

入口部のテーパをもっと取った方が入りやすいと思います。
ねじ部のバリも少なくしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 45558974
2017-08-12
用途: 花卉農業の潅水作業
農・林・水産業

複数のハウスで潅水ラインを組むために多数必要となり、この価格帯とスペックで申し分なく重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 45559001
2017-02-19
用途: 配管とホースの接続

軽くて丈夫でサビなくなおかつ安いので助かっております。

1が参考にしています
対象商品 : 45559001
2014-07-24
用途: クーラントの配管

非常に使いやすい。樹脂だから錆びないし強度も問題なし。軽い、安い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする