これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)
GAONA(ガオナ)
税込¥4,728
¥4,298
これまで他社製を使用してきましたが,安価なこの品を見つけましたので,購入してみました.接続に関しては,問題ありません.耐久性については今後の状況になります.パッキンを紛失しやすいので,単品(パック)販売をしていあだけるとありがたく思います.
4本を繋ぎ畑の水やりに使用していますがバンドで締めると漏れも少なく
満足しています。
ホース接続が簡単にできるが、中のパッキンが外れる、紛失の恐れがある。パッキンを接着し気を付けて使用するしかない。価格は安い。
注文コード78553728「ホース 送排水用 PVC製 内径25mm、10m」を2本使用し延長接続して排水ポンプを使用する場合使用勝手が良いか試しに購入しました。
常時接続して使用するときは問題ありませんが(常時20メートル使用なら20メートルを購入しますからカップリングは不要ですが)、基本は10メートル使用で必要に応じ延長して使う私の場合はゴムパッキンがカップリングにはまり込んでいない形状なのでゴムパッキンが落下紛失し易い形状の製品でした。
常時20メートルは(使用後のホース水抜きや洗浄・乾燥等の)使い勝手が悪く長すぎると私は思うので10メートルで使用するか延長して使用するかの私の場合は適さない製品と思いました。