NGカップリング

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45559062 品番 50mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。
従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。
油、有機溶剤、アルカリに強い。
めすネジ、カップリングも使用可能

用途
水処理、農業
海洋、水産、土木、建設
一般工業など
形状カップリング 材質NYLON+GF 使用温度範囲(℃)-10〜+180 寸法L(mm)138 寸法L1(mm)55 寸法L2(mm)50 寸法L3(mm)27 寸法D(mm)52 寸法D1(mm)51 寸法D2(mm)41 仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※PH5以下の酸性の強い流体には使用出来ません。
※流体圧力は0.5MPa以上の使用は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45559044
2023-01-21
用途:
ホースの接続
教育・研究機関

これまで他社製を使用してきましたが,安価なこの品を見つけましたので,購入してみました.接続に関しては,問題ありません.耐久性については今後の状況になります.パッキンを紛失しやすいので,単品(パック)販売をしていあだけるとありがたく思います.

対象商品:
45559035
2023-01-29
用途:
ホース接続
教育・研究機関

他社製品と比較して安価な品ですが,問題なく使えそうです.耐久性については,これからの確認になります.

対象商品:
45559044
2018-08-13
用途:
畑の水やり用ホースの繋ぎに利用
農・林・水産業

4本を繋ぎ畑の水やりに使用していますがバンドで締めると漏れも少なく
満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
45559044
2017-11-06
用途:
水中ポンプにて 排水作業
有限会社西本冷機 様 (建設業・工事業)

ロケーションによって 長さがいろいろなので これで 長さ調整

対象商品:
45559044
2016-08-17
用途:
ホースの繋ぎ
農・林・水産業

とても安いですが、ホースの繋ぎは問題無く繋がります
屋外で使用するので、耐候性が気に成るところです。

対象商品:
45559053
2016-07-08
用途:
機械のメンテナンス
PROJECT★NOBLE 様

メタルのものからこちらに変えました。

対象商品:
45559044
2020-09-22
用途:
店舗での散水
飲食業

ホース接続が簡単にできるが、中のパッキンが外れる、紛失の恐れがある。パッキンを接着し気を付けて使用するしかない。価格は安い。

2人が参考にしています
対象商品:
45559044
2020-07-24
用途:
排水ポンプのホースを必要に応じ延長して使用できるか購入しましたが
運輸・通信業

注文コード78553728「ホース 送排水用 PVC製 内径25mm、10m」を2本使用し延長接続して排水ポンプを使用する場合使用勝手が良いか試しに購入しました。
常時接続して使用するときは問題ありませんが(常時20メートル使用なら20メートルを購入しますからカップリングは不要ですが)、基本は10メートル使用で必要に応じ延長して使う私の場合はゴムパッキンがカップリングにはまり込んでいない形状なのでゴムパッキンが落下紛失し易い形状の製品でした。
常時20メートルは(使用後のホース水抜きや洗浄・乾燥等の)使い勝手が悪く長すぎると私は思うので10メートルで使用するか延長して使用するかの私の場合は適さない製品と思いました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする