曜日別特売
50mm 潅水ポンプ用レバー継手(カムロック継手) FARMECH 45559096

 

50mm 潅水ポンプ用レバー継手(カムロック継手) FARMECH 45559096
50mm 潅水ポンプ用レバー継手(カムロック継手) FARMECH 45559096
50mm 潅水ポンプ用レバー継手(カムロック継手) FARMECH 45559096
50mm 潅水ポンプ用レバー継手(カムロック継手) FARMECH 45559096

潅水ポンプ用レバー継手(カムロック継手)

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)44Φ
内容量1個注文コード45559096品番50mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐衝撃性に強い(ナイロン+ガラス繊維)を融合した材料を精密成型した軽量タイプの樹脂製のカップリングです。
ナイロン製ですから金属製より耐腐食性に優れており万能向きで使用範囲の広いカップリングです。
ホースが連なったままでカムレバー操作で簡単に脱着出来る作業性に富んだ、便利なカップリングです。

材質NYLON+GF寸法A(mm)44Φ寸法B(mm)40Φ寸法C(mm)2インチPT寸法D(mm)50Φ寸法E(mm)71寸法F(mm)35Φ寸法G(mm)60寸法H(mm)104寸法I(mm)137材質(レバー部)ピン・リング/SUS304使用温度範囲(℃)-10~+180仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性、軽量性RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※PH5以下の酸性の強い流体には使用出来ません。
※流体圧力は0.5MPa以上の使用は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-17
用途: 野菜に灌水用
農・林・水産業

灌水ポンプを購入しましたが、以前は井戸水を使っていたが水位が下がって井戸を取りやめになり、県営水道に切り替えましたが使った分は良いのですが下水道に流さないのに代金請求があるので、お風呂の残り湯をくみ上げて使う時はホースは長く、川の水を使う時はタンクまで短距離なのでホースを替えるのにレバー継手を2個あれば簡単にホースの交換出来るので買いました。

対象商品 : 45559071
2024-08-21
用途: 農作業で野菜の水やり
農・林・水産業

ワンタッチでホースの接続切り離し作業にロスなく作業がスムーズである

1が参考にしています
対象商品 : 45559087
2024-07-11
用途: 壁体肥料の散布機器取付
農・林・水産業

本体は軽く取り扱いが楽に行えました。強度もありそうですが、耐久性はこれから確認することになります。

対象商品 : 45559071
2023-10-01
用途: トラクターの水洗浄及び野菜にホース灌水又はスプリンクラー灌水
黒岩さん家農・林・水産業

ホースの繋ぎ変え各ホースにこれを取り付けて時間短縮繋ぎ変え簡単。

対象商品 : 45559087
2023-04-20
用途: 灌水用タンクのコックにホースを取り付ける継ぎ手として使用
教育・研究機関

樹脂製で少し不安があったが使ってみれば問題は感じません。ロックも力強く緩むことはありませんでした。樹脂製であるが故に周りと干渉しても傷をつけることがないことがうれしい。

対象商品 : 45559071
2022-11-08
用途: 農業用タンクに取り付けて動噴の吸管に繋いで予防する
特定非営利活動法人もっこクラブ

動噴の吸管ホースに取り付け、薬剤の入った水槽タンクに接続。外したり接続したりするときに便利がよい。

1が参考にしています
対象商品 : 45559096
2021-06-24
用途: 米作り
製造業

ちょっと強度不足かな。
レバー部分は金属がいいと思う。

5が参考にしています
対象商品 : 45559096
2020-11-22
用途: 農業
農・林・水産業

冠水ポンプの吸水用に使用します。軽くて丈夫そうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする