協育歯車
ウォームホイール モジュール1 CAC702
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
20
注文コード
45560706
品番
G1A20L2+6
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
10
ハブ外径dh(Φmm)
17
キー溝(b2×t2)(mm)
-
ピッチ円直径d(Φmm)
20
歯先円直径da(Φmm)
23.5
のどの直径dr(Φmm)
22
穴径dd(Φmm)
6
全長l(mm)
18
ハブ長さlh(mm)
8
モジュール
1
歯数
20
種別
ウォームホイール
材質
C6191BE
付属品
セットスクリュー
減速比
10
形状
1B
質量(g)
35
ねじれ
左
転位係数
-0.079
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離
(噛合中心距離A)18
CADデータダウンロード