曜日別特売

ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数30
減速比30
内容量1個注文コード45561065品番G1D30-R1
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モジュール1歯数30減速比30ねじれ歯幅b(mm)10材質ポリアセタール種別ウォームホイール軸穴径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする