協育歯車
ウォームホイール モジュール2.5 CAC702
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
30
20
30
減速比
15
20
10
30
15
軸穴径(mm)
14
12
14
ねじれ
右
右
左
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45561266
品番
G2.5A30R2-14
参考基準価格(税別)
¥16,620
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
モジュール
2.5
歯数
30
減速比
15
ねじれ
右
歯幅b(mm)
24
材質
CAC702
種別
ウォームホイール
軸穴径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード