協育歯車
ウォームホイール モジュール2.5 CAC702
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
40
20
30
減速比
40
20
10
30
15
軸穴径(mm)
25
12
14
ねじれ
右
右
左
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45561293
品番
G2.5A40R1=25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,450
モジュール
2.5
歯数
40
減速比
40
ねじれ
右
歯幅b(mm)
24
材質
CAC702
種別
ウォームホイール
軸穴径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード