※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの スイッチ用銘板
ZB4BZ141
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45561723
品番
ZB4BZ141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
●Contact operation:Slow-break
材質
Fixing collar:Zamak
幅(mm)
30
質量(kg)
0.072
高さ(mm)
47
タイプ
Product or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single
使用温度範囲(℃)
-40〜70
規格
IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-5、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、CSA C22.2 No 14、UL 508、JIS C8201-1
シリーズ
ZB4
接点構成
1NO+2NC
深さ(mm)
37
保護等級
IP20 IEC 60529
保存温度範囲(℃)
-40〜70
短絡保護
10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1
機械的耐久性
5000000サイクル
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
材質(接点)
Ag/Ni
耐振動(Hz)
5gn(f=2〜500)conforming to IEC 60068-2-6