協育歯車
ウォームホイール モジュール3 CAC702
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
30
20
25
減速比
30
20
10
25
軸穴径(mm)
25
16
20
ねじれ
右
左
右
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45561853
品番
G3A30R1=25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,730
モジュール
3
歯数
30
減速比
30
ねじれ
右
歯幅b(mm)
28
材質
CAC702
軸穴径(mm)
25
種別
ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード