協育歯車
ウォームホイール モジュール3 CAC702
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
40
20
25
減速比
20
20
10
25
軸穴径(mm)
16
16
20
ねじれ
右
左
右
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45561932
品番
G3A40R2-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,280
モジュール
3
歯数
40
減速比
20
ねじれ
右
歯幅b(mm)
28
材質
CAC702
軸穴径(mm)
16
種別
ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード