ZB5AS844

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45562308 品番ZB5AS844
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
幅(mm)40 質量(kg)0.046 直径(Φmm)40 高さ(mm)40 タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard 使用温度範囲(℃)-40〜70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、ISO 13850、GB 14048.5 シリーズZB5 深さ(mm)57 保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K ヘッド形状Shape of signaling unit:Round リセットTurn to release 保存温度範囲(℃)-40〜70 機械的耐久性300000サイクル 操作部形状Red mushroom Φ40mm、unmarked クラスClass II IEC 60536 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(ベゼル)Dark grey plastic 耐振動(Hz)5gn(f=2〜500)conforming to IEC 60068-2-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする