※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの スイッチ用銘板
ZB5AT844
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45562405
品番
ZB5AT844
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
幅(mm)
30
質量(kg)
0.05
直径(Φmm)
30
高さ(mm)
30
タイプ
Product or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard
使用温度範囲(℃)
-40〜70
規格
IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、ISO 13850、GB 14048.5
シリーズ
ZB5
深さ(mm)
56
保護等級
IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K
ヘッド形状
Shape of signaling unit:Round
リセット
Push-pull
保存温度範囲(℃)
-40〜70
機械的耐久性
300000サイクル
操作部形状
Red mushroom Φ30mm、unmarked
クラス
Class II IEC 60536
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
材質(ベゼル)
Dark grey plastic
耐振動(Hz)
5gn(2〜500)IEC 60068-2-6