曜日別特売

スパイラルマイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個歯数20注文コード45565545品番M2.5S20R-4814
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
歯幅b(mm)11.1モジュール2.5歯数20種別マイタギヤ材質S45C減速比1軸穴径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする