曜日別特売
AT-125BGS4 SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45565635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-125BGS4 SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45565635
AT-125BGS4 SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45565635

SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ径(Φmm)125呼称125注文コード45565635品番AT-125BGS4
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)212寸法B(mm)184寸法C(mm)122寸法D(mm)35寸法E(mm)52材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状横ギャラリ呼称125適合パイプ径(Φmm)125
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする