AT-100BGSK4-BL SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45565809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100BGSK4-BL SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45565809
AT-100BGSK4-BL SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45565809

SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ FD120度

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ径(Φmm)100注文コード45565809品番AT-100BGSK4-BL
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)158寸法B(mm)129寸法C(mm)97寸法D(mm)35寸法E(mm)52材質ステンレス仕様網なし形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120呼称100適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする