曜日別特売
AT-125BNS4-BL SUS製 ベントキャップ 網10M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45566073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-125BNS4-BL SUS製 ベントキャップ 網10M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45566073
AT-125BNS4-BL SUS製 ベントキャップ 網10M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45566073

SUS製 ベントキャップ 網10M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ径(Φmm)125呼称125注文コード45566073品番AT-125BNS4-BL
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)212寸法B(mm)184寸法C(mm)122寸法D(mm)35寸法E(mm)53材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし呼称125適合パイプ径(Φmm)125
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする