曜日別特売
AT-175BNSK4-3M SUS製 ベントキャップ 網3M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45566563

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-175BNSK4-3M SUS製 ベントキャップ 網3M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45566563
AT-175BNSK4-3M SUS製 ベントキャップ 網3M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45566563

SUS製 ベントキャップ 網3M FD120度

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ径(Φmm)175注文コード45566563品番AT-175BNSK4-3M
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

防火設備該当品(第01EG021号) 網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)265寸法B(mm)228寸法C(mm)172寸法D(mm)45寸法E(mm)72材質ステンレス仕様網3メッシュ角度(°)(防火ダンパー)120呼称175適合パイプ径(Φmm)175
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする