曜日別特売
AT-200BNSK4-BL-3M SUS製 ベントキャップ 網3M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45566633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-200BNSK4-BL-3M SUS製 ベントキャップ 網3M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45566633
AT-200BNSK4-BL-3M SUS製 ベントキャップ 網3M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45566633

SUS製 ベントキャップ 網3M FD120度

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ径(Φmm)200注文コード45566633品番AT-200BNSK4-BL-3M
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

防火設備該当品(第01EG021号) 網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)265寸法B(mm)228寸法C(mm)197寸法D(mm)45寸法E(mm)77材質ステンレス仕様網3メッシュ角度(°)(防火ダンパー)120呼称200適合パイプ径(Φmm)200
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする