協育歯車
マイタギヤ モジュール0.5 黄銅
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
歯数
30
注文コード
45569167
品番
M50B30*1404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,570
この商品は
歯数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
3.5
ハブ外径dh(Φmm)
12
寸法la(mm)
6.85
基準円直径d(Φmm)
15
歯先円直径da(Φmm)
15.71
穴径dd(Φmm)
4
穴長さl(mm)
8
組立距離A(mm)
14
歯先角ds(Φmm)
9.1
ハブ長さlh(mm)
5
全長lw(mm)
8.11
モジュール
0.5
歯数
30
種別
マイタギヤ
材質
黄銅
付属品
セットスクリュー2個
減速比
1
質量(g)
7.6
穴径(Φmm)
4
ねじ
(2-M(120°))2-M3、(ls)3
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS等級
4
歯先角θa
47°42'
CADデータダウンロード