平歯車 モジュール1.5 S45C

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個歯数18形状B1注文コード45573306品番S1.5S18B-1210F
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
歯数18基準円直径d(Φmm)27歯先円直径da(Φmm)30形状B1歯幅b(mm)12穴径dd(Φmm)10ハブ外径dh(Φmm)22ハブ長さlh(mm)-全長l(mm)22ウェブ厚H(mm)-リム内径di(Φmm)-キー溝(b2×t2)(mm)-モジュール1.5種別平歯車材質S45Cねじ-軸穴径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21427412
2019-10-17
用途: 試作
その他業種

仕様取揃えの幅が広く、特殊な試作設計にも対応できる。
キー溝やキー材、セットスクリューねじ穴も標準で取揃えて頂くと有り難い。

1が参考にしています
対象商品 : 06329784
2008-06-17
用途: 配管送り出し工具の試作

精度が高く助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 06329601
2008-06-17
用途: 配管送り出し工具の試作

精度が高く助かりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする