AT-100UGSWK4 SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45578777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100UGSWK4 SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45578777
AT-100UGSWK4 SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45578777

SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ FD120度

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法C(mm)97
内容量1個注文コード45578777品番AT-100UGSWK4
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

防火設備該当品(第01EG021号) ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc125,150タイプ……約130cc ギャラリ部脱着可 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途
外壁用
寸法A(mm)141寸法B(mm)114寸法C(mm)97寸法D(mm)46寸法E(mm)134寸法F(mm)86材質ステンレス仕様網なし形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120呼称100適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。油煙の多い場所には使用しないでください。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする