AT-125TUNS5 SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45579355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-125TUNS5 SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45579355
AT-125TUNS5 SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45579355

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ径(Φmm)125注文コード45579355品番AT-125TUNS5
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)194寸法B(mm)61寸法C(mm)122寸法D(mm)48材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし呼称125適合パイプ径(Φmm)125
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください250、300タイプは低圧損の商品ではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする