AT-175TUNS5 SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45579373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-175TUNS5 SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45579373
AT-175TUNS5 SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45579373

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ径(Φmm)175注文コード45579373品番AT-175TUNS5
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)244寸法B(mm)75寸法C(mm)172寸法D(mm)46材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし呼称175適合パイプ径(Φmm)175
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください250、300タイプは低圧損の商品ではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする