曜日別特売
AT-75TUWS5-3M SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45580195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-75TUWS5-3M SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45580195
AT-75TUWS5-3M SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45580195

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
寸法C(mm)72
内容量1個注文コード45580195品番AT-75TUWS5-3M
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途
外壁用
寸法A(mm)144寸法B(mm)46寸法C(mm)72寸法D(mm)48材質ステンレス仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし形状縦ギャラリ呼称75適合パイプ径(Φmm)75
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする