ステンレス平歯車 モジュール1 SUS304

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数24
24
14
15
16
17
18
20
22
25
26
28
30
100
120
32
34
35
36
40
44
50
54
60
64
70
72
80
90
軸穴径(mm)6
歯幅b(mm)8
内容量1個注文コード45582196品番S1SU24B*0806
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モジュール1歯数24歯幅b(mm)8材質SUS304種別平歯車軸穴径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする