AT-250MGS5 SUS製 丸形フード 縦ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45587353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-250MGS5 SUS製 丸形フード 縦ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45587353
AT-250MGS5 SUS製 丸形フード 縦ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45587353

SUS製 丸形フード 縦ギャラリ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ径(Φmm)250呼称250注文コード45587353品番AT-250MGS5
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ドレン水切板付(壁汚れ低減)(75~250タイプのみ) フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)300寸法B(mm)270寸法C(mm)247寸法D(mm)175寸法E(mm)70寸法F(mm)30材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリ呼称250適合パイプ径(Φmm)250
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする