AT-175MGS4-BL SUS製 丸形フード 縦ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45587405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-175MGS4-BL SUS製 丸形フード 縦ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45587405
AT-175MGS4-BL SUS製 丸形フード 縦ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45587405

SUS製 丸形フード 縦ギャラリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個適合パイプ径(Φmm)175呼称175注文コード45587405品番AT-175MGS4-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500

ドレン水切板付(壁汚れ低減)(75~250タイプのみ) フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)260寸法B(mm)230寸法C(mm)172寸法D(mm)155寸法E(mm)71寸法F(mm)30材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリ呼称175適合パイプ径(Φmm)175
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする