曜日別特売
S3S15A-3016 平歯車 モジュール3 S45C 協育歯車 45588611

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 モジュール3 S45C

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個歯数15注文コード45588611品番S3S15A-3016
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
歯幅b(mm)30モジュール3歯数15種別平歯車材質S45C軸穴径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする