ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの セット商品
ニューホワイトローラーキット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45589583
品番
-
参考基準価格(税別)
¥858
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
塗料の飛び散りが少ない低飛散性フラットで美しい仕上がり軽くて操作が簡単なスモールタイプ
ローラーサイズ(inch)
7
用途
塗装用
セット内容
ローラースペア7インチ(中毛)、ローラーハンドル7インチ、ローラー受皿7インチ
タイプ
中毛
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
アクリル繊維主体
材質(グリップ)
PP
材質(フレーム)
スチール
主な用途
塗装用
材質(受皿)
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。