※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個寸法H(mm)40適合パイプ径(Φmm)100呼称100注文コード45590528品番AT-100MGSJ4
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,168販売価格(税別)
この商品は寸法H・適合パイプ径・呼称など15種類から選べます他の種類を見る ドレン水切板付(壁汚れ低減)(75~250タイプのみ) フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304