S30B28B+0302 平歯車 モジュール0.3 黄銅 協育歯車 45590562

 

S30B28B+0302 平歯車 モジュール0.3 黄銅 協育歯車 45590562
S30B28B+0302 平歯車 モジュール0.3 黄銅 協育歯車 45590562

平歯車 モジュール0.3 黄銅

(6件のレビュー)
取扱い終了
歯数28
内容量1個注文コード45590562品番S30B28B+0302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥640
歯幅b(mm)3.2ハブ外径dh(Φmm)7寸法ls(mm)2.5基準円直径d(Φmm)8.4歯先円直径da(Φmm)9穴径dd(Φmm)2全長l(mm)8ハブ長さlh(mm)4.8モジュール0.3歯数28種別平歯車材質黄銅形状B1質量(g)2.8圧力角(°)20ねじ寸法M2歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45590562S30B28B+030252445908S30B 28B+0302S30B28B+0302 平歯車 S30B 協育歯車 52445908平歯車 S30B協育歯車1個
559
税込615
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45590535
2017-11-16
用途: 模型製作

探していたモジュール、歯数の歯車だったのでジャストマッチでした。

対象商品 : 45590693
2017-04-15
用途: 鉄道模型
その他業種

歯面のあたりがとってあり、抵抗が少ないようです。
ピニオンギアと組み合わせのギアの材質は変えてもらいたいのですが。それと押しねじは付属してもらった方が親切で良いかも。
ボスは落として使いますが。これも0.5mm位で良いのです。

対象商品 : 45590684
2016-10-08
用途: 交流モータの修理
製造業

プラ歯車と違って精度も耐久性、耐薬品性など安心できます。
こんな特殊な部品が単品購入できることに感謝です。

対象商品 : 45590492
2016-02-16
用途: 模型の製作

歯車自身が快削黄銅で出来ているので、加工や調整しやすいのが良いとおもいます。歯車を軸に固定するためのネジ穴は開いているのですが、ネジ自身が付属していないのが不満です。

1が参考にしています
対象商品 : 45590587
2015-11-04
用途: RCモデルのギアボックスに使用

今までは金属ギアーを使用しており、音が高いのが難点でした
今回ジュラコンギアー使用して、音もちいさくなり、強度的にも問題ないので満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 45590517
2016-06-15
用途: モーターの軸穴( 2mm )に取付けるアダプターの製作

加工用に6個購入したが、軸穴の加工が精確なので、手で取り外しでき、固定にセットスクリューが必要なのだが、カタログ( p195 )には、付属品 セットスクリュー 2個 ( M1.6 )と有るが、ついていないし、カタログを調べても、ねじ.ボルト編 (P119)に M1.4 M1.7 のセットスクリューはあるが、M1.6 は探せなかった。セットスクリュー付きだと思い、在庫が無かったので、待たされて購入したが、丸棒から、1.9mmに軸穴加工し打ち込み品としたほうが、早くて安く出来たのではと思う。購入品はセットスクリューを探すまで不良在庫品として、丸棒からの再製作加工をします。セットスクリューは、付属品として、是非にでも入れて欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しましたこと、お詫びいたします。
また貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。
別途メールもしくは電話にてご連絡させて頂くかと思いますので、ご確認頂けると幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする