曜日別特売
AT-200MGSJ4 SUS製 丸形フード 縦ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45590564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-200MGSJ4 SUS製 丸形フード 縦ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45590564
AT-200MGSJ4 SUS製 丸形フード 縦ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45590564

SUS製 丸形フード 縦ギャラリ ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個寸法H(mm)40適合パイプ径(Φmm)200呼称200注文コード45590564品番AT-200MGSJ4
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ドレン水切板付(壁汚れ低減)(75~250タイプのみ) フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)260寸法B(mm)230寸法C(mm)197寸法D(mm)155寸法E(mm)52寸法F(mm)270寸法G(mm)141寸法H(mm)40材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプワイド水切呼称200適合パイプ径(Φmm)200
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする