S50DM60B-0303 平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(黒色) 協育歯車 45592181

S50DM60B-0303 平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(黒色) 協育歯車 45592181
S50DM60B-0303 平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(黒色) 協育歯車 45592181

平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(黒色)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
45592181
品番
S50DM60B-0303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360
歯幅b(mm)
3
寸法da(Φmm)
31
ハブ外径dh(Φmm)
10
基準円直径d(Φmm)
30
穴径dd(Φmm)
3
全長l(mm)
8
ハブ長さlh(mm)
5
歯数
60
仕様
射出成形品
種別
平歯車
材質
ポリアセタール
形状
B4
質量(g)
2.7
モジュール
0.5
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)11級
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45592154
2019-11-28
用途: 房撚り器の制作

房撚り器の回転部分として径3㎜のスレンレス丸棒に差して使いました。
軽量で扱いやすく、滑らかに動きました。

対象商品 : 45592127
2016-11-08
用途: 試作制作
からくり工房 様

通常使用している標準ギアでは、歯数の多い物がないので、購入しました。精度も高く、手持ちのギアとの相性も問題ありませんでした。

対象商品 : 45592136
2016-11-06
用途: 小型蒸気エンジンの減速ギヤ
武藤電機製作所 様

焼結歯車を使っていましたが軸固定用のビス穴の加工が硬くてやりにくかったので変更しました。強度も十分で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする