S50SU32B*0506 ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車 45592836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S50SU32B*0506 ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車 45592836
S50SU32B*0506 ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車 45592836

ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数32形状B1注文コード45592836品番S50SU32B*0506
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。

歯幅b(mm)5ハブ外径dh(Φmm)12寸法ls(mm)4基準円直径d(Φmm)16歯先円直径da(Φmm)17穴径dd(Φmm)6(H8)全長l(mm)13ハブ長さlh(mm)8モジュール0.5歯数32種別平歯車材質SUS304形状B1質量(g)12圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級ねじ寸法M×個数M3×2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※セットスクリューは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする