AT-150HWS SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網10M ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45593337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150HWS SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網10M ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45593337
AT-150HWS SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網10M ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45593337

SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網10M ワイド水切

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)170
適合パイプ径(Φmm)150
内容量1個注文コード45593337品番AT-150HWS
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

フード部脱着可 網部脱着可(フード部脱着後) 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途
外壁用
寸法A(mm)200寸法B(mm)170寸法C(mm)165寸法D(mm)93寸法E(mm)220寸法F(mm)93寸法G(mm)19寸法H(mm)200寸法J(mm)147寸法K(mm)20寸法L(mm)47寸法M(mm)2.5寸法N(mm)21寸法P(mm)78材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし形状横ギャラリタイプワイド水切呼称150適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする