曜日別特売

平歯車 モジュール0.75 黄銅

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個歯数28注文コード45593371品番S75B28B+0306
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
モジュール0.75歯数28歯幅b(mm)3材質黄銅種別平歯車軸穴径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45593344
2022-01-21
用途: 古い赤道儀モータードライブ用駆動ギアに使用
鉱業

歯数144の望遠鏡赤道儀架台のモータードライブ(ミザール社製)用駆動ギアに24歯の本製品を購入。問題なく使用でき、古い赤道儀が自動追尾架台として利用可能となりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする