曜日別特売
S80B90B+0508 平歯車 モジュール0.8 黄銅 協育歯車 45594762

平歯車 モジュール0.8 黄銅

(2件のレビュー)
取扱い終了
歯数90
70
72
80
14
15
16
18
20
24
25
28
30
32
36
40
45
48
50
56
60
64
軸穴径(mm)8
歯幅b(mm)5
内容量1個注文コード45594762品番S80B90B+0508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,740
モジュール0.8歯数90歯幅b(mm)5材質黄銅種別平歯車軸穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45594665
2020-03-20
用途: モーター回転の減速

同じモジュール0.8でも、この製品は標準的な製品より大きくて 手持ちの歯車との噛み合わせが悪く利用出来ませんでした。

対象商品 : 45594674
2014-04-22
用途: 遮光用ファンの自動開閉に使用しました。
株式会社三友工研

低速回転で低トルクで使用、耐水性が要求されましたので選定しました。
耐久試験結果で継続使用の結果を出します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする