平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
歯数56
56
36
40
45
48
50
60
64
100
120
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
70
72
80
90
軸穴径(mm)6
内容量1個注文コード45595173品番S80D56B-0506
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モジュール0.8歯数56歯幅b(mm)5材質ポリアセタール軸穴径(mm)6種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45594954
2016-03-26
用途: 玩具

精度が良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする