曜日別特売

歯研平歯車 モジュール1 SCM435,440

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個歯数100注文コード45596144品番SG1S100B-1015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,430
モジュール1歯数100歯幅b(mm)10材質SCM435、440クロムモリブデン鋼種別平歯車軸穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする